画像準備中

SUSケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG1/2 注文コード64160244 品番CBGL0816【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥3,590999
この商品は接続ねじなど9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)SUS304 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)12 接続ねじG1/2 寸法L2(mm)32 適合ケーブル外径(Φmm)最大4〜8 寸法B(Φmm)28.7 寸法A(Φmm)20.2 質量(g/個)80 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする