WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー / 白 1箱 105個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(105個)
注文コード
64160418
品番
691411710008B
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●幅:12.6mm●コード番号:191-5670
アズワン品番
65-7644-67