サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64160680
品番
SNGN120712T01020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
じん性に優れたウィスカー強化型セラミック材種です。特に、厳しい条件下での耐熱合金加工用です。
仕様
●適合被削材:SH●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):7.9375●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●コーナR(mm):1.1906●セラミックチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6458
アズワン品番
65-8240-11