SIEMENS
SIEMENSの キャビネット / プラボックス
SIEMENSの キャビネット
SIEMENSの キャビネットパーツ
接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64160759
品番
8WH2000-0CG07
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
スプリング式接続の Siemens アース端子台です。熱可塑樹脂素材製で、緑色と黄色で表示されています。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様
●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8745
アズワン品番
65-7746-44