エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
C型クッションガード EA983Fシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25本)
注文コード
64160899
品番
EA983F-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様
●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番
65-9337-10