スタンディングワークサポートチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64160987 品番TAN-247
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

座面を傾ける事で、"ゆだねる"立ち方ができます。
高さ12段階で最適な座面の位置に調節可能です。
座面はクッション性が高いです。
座面が左右最大16度稼働し、腰の動きをスムーズにします。
スタンディングワークをしたいけど、立ったままは疲れる方に。
受付やレジ打ち等、立っている事が基本で、座ると周りの目少しが気になる方に。
工場等のラインでの作業に。

仕様●張地:ポリウレタン●色:ブラック●座幅(mm):220●座奥行(mm):360●幅(mm):550●奥行(mm):510●高さ(mm):860●座高(mm):480〜850●座面高さ調節:12段階●座面角度調節:0〜20度●材質/仕上:構造部/スチール、座面/ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:385-3554 アズワン品番67-2357-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする