※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法H(mm)63
内容量1個注文コード64161248品番FNAF-100-M20-63-A1-X
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。