2023c0005c02434 関西ペイント PG80希釈用シンナー PROST's 64161268

関西ペイント PG80希釈用シンナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1.2kg)
1個(1.2kg)
1個(400g)
1個(800g)
1個(1.6kg)
1個(2.4kg)
1個(2.8kg)
1個(3.2kg)
1個(170g)
1個(300g)
1個(340g)
1個(510g)
1個(600g)
1個(680g)
1個(900g)
1個(4kg)
1個(500g)
1個(1kg)
1個(1.5kg)
1個(2kg)
1個(250g)
1個(2.5kg)
1個(3kg)
1個(3.5kg)
内容量1個(1.2kg)注文コード64161268品番2023c0005c02434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。

仕様
【ソリッドカラーの場合】
ソリッド100:シンナー50から70
仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20
【メタリックカラーの場合】
メタリックカラー100:シンナー100から120
用途塗料成分希釈用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする