EA109MZ-10 油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ アズワン 64161425

EA109MZ-10 油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ アズワン 64161425
EA109MZ-10 油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ アズワン 64161425
EA109MZ-10 油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ アズワン 64161425
EA109MZ-10 油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ アズワン 64161425
EA109MZ-10 油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ アズワン 64161425

油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード64161425品番EA109MZ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。

仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:19mm●全長:235mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用アズワン品番65-9244-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする