アイモニカ
アイモニカの シーリング
アイモニカの 下地材/バックアップ材
バックアップ材 丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
64162221
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、復元性に優れています。
軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。
断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
用途
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材
ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材
木建材用目地材
土木建材目地材、シーリング用バックアップ材
水産用ロープ、注連縄用芯材
各種浮力材
弱電製品、精密機械の包装緩衝材
材質
ポリエチレン樹脂
色
ホワイト
長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
太さ(mm)
25