芝軽粗材
芝軽粗材の 結束バンド/結束工具/固定具
芝軽粗材の ケーブルタイ/結束バンド
芝軽粗材の 耐候タイプ
フッ素バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
64162650
品番
CV-200ET (100本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。
ETFEは優れた特性を持っています。
材質
フッ素(ETFE)
色
黒
引張強度(N)
ループ:176
サイズ(mm)
幅4.5×長さ200×結束径5〜45
UL規格
94V-0
締付力(N)
(推奨)68〜88