ウォールナット材の美しいスライドカバーが特徴的なこのスピーカーは、アルミニウム製のコントロールパネルとボタンを備え、堅牢な合板フレームで構成されています。独自の特許技術「Active Pressure Reflex」により、コンパクトながらも迫力ある低音と高解像度なサウンドを実現。さらに、NATIVE UNIONとのコラボレーションにより、USB/USB-Cポートやワイヤレス充電機能を内蔵し、スマートフォンやタブレットの充電も可能です。操作は本体上部の金属製ローラーとボタンのみで、直感的でシンプル。PR/01は、卓越した音質と洗練されたデザインに加え、多彩な機能を備えた、これからの生活を豊かにする次世代オーディオです。