スウェーデン発のオーディオブランド「TRANSPARENT」を象徴する本スピーカーは、強化ガラスとアルミニウム、あるいは黒鋼板を用いたミニマルな構造と、洗練された音響性能を兼ね備えた一台です。まるでインテリアオブジェのような透明なデザインは、北欧らしい静かな存在感を放ち、あらゆる空間に自然と調和します。フルレンジx2、ウーファーx1で構成されたドライバーが、原音に近いナチュラルなサウンドを再現。クリアで立体感のある中高域と、豊かで深みのある低音が、ジャンルを問わず心地よく響きます。また、Bluetoothモジュールをはじめとした内部構造はモジュール式を採用し、将来的なアップグレードや修理にも対応可能。サステナブルな思想に基づき、長く愛用できる設計が施されています。