カバー Easypact Cvs100 → 250、Easypact Cvs400 → 630、Cact100 → 250、2100/630

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64163200 品番LV429316
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Compact NSX 及び Easy Pact CVS Vigi モジュール用の Schneider Electric エスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。この部品は、Compact NSX 又は Easy Pact CVS トグル又はロータリハンドルエスカッションと組み合わせることができます。IP 保護等級 - IP40 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●併用可能製品:Vigi モジュール●コード番号:221-1191 アズワン品番65-8080-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする