泰興
泰興の ロープ、ヒモ
泰興の PEロープ
ダンゼックスロープ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64163289
品番
7mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
最高品質の国産ポリエチレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。
抜群の強伸度特性をもち、更に柔軟です。
耐候性、耐摩耗性にも非常に優れています。
用途
水産、船舶、陸上、レジャー、農業
仕様
打ち方:三つ打
材質
ポリエチレンモノフィラメント
質量(kg)
5
色
黒
長さ(m)
200
引張強度
7.2
比重
0.95
太さ(mm)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません