ダンゼックスライトロープ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64163508 品番 10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。
引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。

用途水産、船舶、陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメント 質量(kg)10.2 長さ(m)200 引張強度15.7 比重0.91 太さ(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする