ダンゼックスクロスロープ 黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64163691 品番 8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最高品質の国産ポリエチレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをクロスロープに仕上げました。
船舶の係留索、ホタテ養殖用ロープ、フロート取付用ロープなど幅広い用途でご使用頂いております。

用途水産、船舶、陸上など 材質ポリエチレンモノフィラメントロープ 質量(kg)6.4 長さ(m)200 比重0.95 太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする