メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64163769 品番EA720CB-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,673
販売価格(税別)
2,430

社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。

仕様●品番:S16-35NK SP●全長:3.5m●幅:16mm●材質:テープ/スチール バネ/スチール ケース/ABS樹脂●JIS1級●455mmピッチスタッドマーク●ショックアブソーバー付●ストラップ付●スライド式ストッパー付●長さ検査証付●手にフィットするコンパクトなデザイン アズワン品番65-9272-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする