バルフレックスロープ 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64164025 品番 18mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

バルフレックス原糸を100%使用した、フレキシブルコンテナの吊りロープに最適のロープです。
素材はポリプロピレンで、比重が小さく軽量であるため、一般荷役、テント養生、港湾土木など、様々な場面で使用いただいています。

用途陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ 質量(kg)28 長さ(m)200 引張強度49.8 比重0.91 太さ(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする