ダンゼックスライトベルト 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64164059 品番 50mm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。
軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。
適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。
フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。

用途陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント 質量(kg)3.6 長さ(m)100 引張強度15.7 比重0.91 太さ(mm)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする