I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
老眼鏡 パーブル 専用ケース付き SG-05PLシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64164250
品番
SG-05PL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
デザイン性を重視したカジュアルな老眼鏡です。
専用のケースもコンパクトなデザインで持ち運びに便利!
仕様
●顔幅:12.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:2.5cm●重さ:20g●度数:+3.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/セルロースアセテート、チップ/ポリカーボネイド●付属品:専用メガネケース
アズワン品番
65-8739-38