ランバーロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64164418 品番 8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。
通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。
天然繊維のように腐食することもありません。
水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。
綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。

用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ 質量(kg)6 ベージュ 長さ(m)200 引張強度6.2 比重0.91 太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする