電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64165520 品番YMS-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布
消費電力量(HI)約21Wh・(MID)約13Wh・(LOW)約4Wh
表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 ミニ シングル 材質ポリエステル100% 消費電力(W)32 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(縦×横)(cm)130×80 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円
注意
※電気代は、電気量目安単価31円/kWh(税込)として算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする