蓄熱式 湯たんぽ コードレス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 いぬ 注文コード64165529 品番YTY-A410(DOG)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・連続使用時間・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。

用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務 仕様【蓄熱時間】約7分(室温20℃の場合) セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書 質量(kg)1.3(内カバー約180g含む) いぬ 消費電力(W)400 温度(℃)【蓄熱】55 コード長さ(m)0.9 安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット 電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)35×26×6 繰り返し使用約500回(約2年)
取扱説明書:(9.43MB)
注意
※蓄熱時間・使用時間は周囲の環境温度によって異なります。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64165529 YTY-A410(DOG) 64165538 YTY-A410(CAT) 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善) 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善) 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする