商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは 内容量1セット色【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ブラウン型番【ヒーター】NCH-302タイプ【こたつ布団】ピーチスキン注文コード64165547品番HKR-10575H(OBR)+AKFS-2024(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット
電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
継脚はドライバーで調節可能
こたつ布団はピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます
収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納