曜日別特売

こたつ&掛敷布団 3点セット

こたつ&掛敷布団 3点セット - YAMAZEN(山善)

こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット
電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
継脚はドライバーで調節可能
こたつ布団はピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます
収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納

用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット電源100V (50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)【掛け布団】200×240【敷き布団】200×240内容量1セット
注意
※電気代は、電気量目安単価31円/kWh(税込)として算出しています。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
型番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165547HKR-10575H(OBR)+AKFS-2024(BR)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165556HKR-10575H(OBR)+AKFS-2024(NV)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ネイビー【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165565HKR-10575H(OBR)+AKFS-2024(BE)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ベージュ【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165581HKR-10575H(OBR)+KY-HKR12080MBR【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165590HKR-10575H(OBR)+KY-HKR12080(IV)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】アイボリー【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165599HKR-10575H(ENM)+AKFS-2024(BR)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165608HKR-10575H(ENM)+AKFS-2024(NV)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ネイビー【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165617HKR-10575H(ENM)+AKFS-2024(BE)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ベージュ【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165626HKR-10575H(ENM)+KY-HKR12080MBR【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165635HKR-10575H(ENM)+KY-HKR12080(IV)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】アイボリー【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCH-302105×75×36(継脚時高さ41)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165651HKR-F12080H(OBR)+AKFS-2024(BR)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165660HKR-F12080H(OBR)+AKFS-2024(NV)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ネイビー【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165669HKR-F12080H(OBR)+AKFS-2024(BE)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ベージュ【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165678HKR-F12080H(OBR)+KY-HKR12080MBR【こたつ】ブラウン【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165687HKR-F12080H(OBR)+KY-HKR12080(IV)【こたつ】ブラウン【こたつ布団】アイボリー【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165696HKR-F12080H(ENM)+AKFS-2024(BR)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165705HKR-F12080H(ENM)+AKFS-2024(NV)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ネイビー【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165721HKR-F12080H(ENM)+AKFS-2024(BE)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ベージュ【こたつ布団】ピーチスキン【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165730HKR-F12080H(ENM)+KY-HKR12080MBR【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ブラウン【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64165739HKR-F12080H(ENM)+KY-HKR12080(IV)【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】アイボリー【こたつ布団】フランネル【ヒーター】NCHF-500120×80×36(継脚時高さ41)(強)7.44円(約240Wh)、(弱)3.41円(約110Wh)
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする