ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64165738
品番
323-10120 MU47-12/3-PO-X-BK
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
MA47 / MU47 熱収縮チューブ
ポリオレフィン( PEX )製中壁熱収縮チューブ 優れた機械的強度 溶剤、酸、塩基に対する耐性があります 絶縁耐性: 20 kV/m
仕様
●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-565
アズワン品番
65-7481-53