こたつ布団 正方形 75×75 80×80用 フランネル調

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ノルディックモカ 注文コード64165757 品番KKF-1818(NDMO)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。

用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 フランネル 手洗い 丸洗い 材質ポリエステル ノルディックモカ 適合寸法(cm)【こたつ】幅75×奥75、幅80×奥80の正方形型 寸法(縦×横)(cm)【本体】185×185
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする