こたつ布団 長方形 80×60用 フランネル調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64165766 品番 KKF-1719(NDGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。

用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 フランネル 手洗い 丸洗い 材質ポリエステル ノルディックグレー 適合寸法(cm)【こたつ】幅80×奥60の長方形型 寸法(縦×横)(cm)【本体】190×170
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする