日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64165774
品番
639-240
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●呼称径:240●中板径:210●内径:240●全高:325●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-240
アズワン品番
65-8682-86