エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの 石膏ボード用アンカー
エスコの ボードアンカー
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64165844
品番
EA947BM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様
●固定板厚(mm):3〜13●適合ねじ径(mm):3.5〜5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材
石膏ボード
アズワン品番
65-9316-90