こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64165845 品番MSU-501HT(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか〜いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機

用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵 質量(kg)1 タイプタイマー機能あり 消費電力(W)510 電源AC100V(50/60Hz) ヒーターU字形石英管ヒーター 温度制御可変式サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
注意
※電気代は、電気量目安単価31円/kWh(税込)として算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする