加湿器の除菌タイム スティックタイプ 活性炭プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64165861 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

給水タンクに袋のままポンと入れるだけで簡単除菌
加湿器内の雑菌を除去しヌメリ防止
安全性の高い自然由来の活性炭を使用
タンク内の消臭効果も!
使用量の目安:加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)
効果は約1ヶ月持続(1日2回給水した場合)

用途加湿器の除菌に。加湿器用除菌剤 掃除用洗剤 雑菌除去 洗浄 除菌 ヌメリ防止 消臭 タンク トレー 日本製 成分徐放性抗菌活性炭 タンク容量(L)2 内容(5g×2包入)×3箱 連続使用時間約1カ月(1日2回給水した場合)
注意
※すべての菌を除去するわけではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする