DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64165914 品番NSYTRAL410GR
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954 アズワン品番65-7583-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする