SAM
SAMの 電源(制御機器)
SAMの 遮断
SAMの ヒューズ
ヒューズカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64166115
品番
Z-426
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
SAM の低電圧絶縁キャップは、長さが 120 mm、直径が 20 mm です。重量: 16 g
仕様
●シリーズ:Z●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●幅:20mm●長さ:120mm●コード番号:221-2737
アズワン品番
65-8082-01