サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64166185
品番
TNMG220408KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
コーナーR・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品の外径および一般内径加工用CVDコーティング超硬材種です。荒加工用。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:695-1945
アズワン品番
65-8258-26