タブレットスタンド EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64166420 品番EA764AG-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,860
販売価格(税別)
32,600

9〜13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060〜1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060〜1460mm●挟み込みサイズ:W240〜320mm×D10×H170〜219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類) アズワン品番65-9280-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする