ファインフレックスBIO(R)ブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64166465 品番TOMBO No.5685E-G
参考基準価格(税別)¥487,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。
断熱性能に優れています。
加工性に優れています。
アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)

仕様●太さ:100mm●長さ:10m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする