画像はPAX6-03となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。
(1件のレビュー)内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6接続ねじR3/8注文コード64166685品番PAX6-03W
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など41種類から選べます他の種類を見る 一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。