「かるがるできるシリーズ」の給与計算ソフトです。初めての方でも安心して使い始めることができます。常に給与計算機能に関連した新の法改正に対応します。年末調整よりも「給与明細書を手軽に印刷したい」という方におすすめします。専用帳票での給与明細書・賞与明細書作成はもちろん、普通紙へのカラー印刷も可能です。月給・日給・時給などの給与計算や、残業・休日出勤・日割り通勤費などの自動計算機能を搭載しています。社会保険料・雇用保険料・所得税も自動計算されます。登録社員数は大30名ですが、20名くらいまでの企業に適です。社員本人だけでなく配偶者や扶養者のマイナンバーを管理できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、法改正などの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。