「かるがるできるシリーズ」の顧客管理ソフトです。簡単操作で顧客情報をササッと入力できます。「対応記録」に顧客との様々なやり取りを入力して、履歴を管理できます。いつ訪問したのか、どんな問い合わせがあったのか、お中元・お歳暮の贈答品は何だったのか、どんなDMをいつ送ったかなどを記録できます。大切なお客様への個別の対応記録を、正確に記録してアプローチを行うことで顧客との関係を強化できます。案内状の作成機能を搭載しました。書類送付状などを簡単に印刷できます。対応予定カレンダー機能を使い、カレンダーイメージで予定の有無を表示できます。タグ機能で効率的なグループ管理が可能です。例えば、DMやお中元・お歳暮などの送り先に「タグ」を設定すれば、毎回の対象者を、いつでも簡単に呼び出せます。インポート・エクスポート機能でデータを幅広く活用できます。氏名・会社名・住所・電話番号などの各項目に検索条件を指定し、該当する顧客を抽出できるだけでなく、「東京都と神奈川県の人」など、複数条件の検索が一度の操作で行えます。検索条件には「
を含む」、「
で始まる」などの合致条件や、「
以上」などの比較条件も設定できて柔軟な検索が可能です。宛名印刷機能を搭載しています。宛名の印刷レイアウトの調整やフォントの変更も可能です。また「
在中」などの任意の文字を印字できる「封筒添え書き」機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。パッケージ内にあるシリアルナンバーカードを用いて専用Webサイトからダウンロードインストールができます。