GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64167096 品番GAMING A18 3VHK3JPC94JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GAMING A18はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&18インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC

メモリー容量16GB ディスプレイ18インチ 使用CPUAMD Ryzen 7 260 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)最大 5.1 SSD1TB 光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする