※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64167356品番FHMS-80-M10-100-D1-SK
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,970販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど44種類から選べます他の種類を見る 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。