インクカートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合DCP-J529N/DCP-J929N-B/DCP-J929N-W/MFC-J908N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWN インク色ブラック 注文コード64167550 品番LC511BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合・インク色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

純正インクカートリッジ

適合DCP-J529N/DCP-J929N-B/DCP-J929N-W/MFC-J908N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWN 種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーBrother 印字可能枚数約350 インク色ブラック インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号25 142 004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする