brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の インクカートリッジ
brother(ブラザー)の インクカートリッジ(ブラザー対応)
インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
DCP-J1270N
インク色
マゼンタ
注文コード
64167629
品番
LC514M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合・インク色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
純正インクカートリッジ
適合
DCP-J1270N
種別
純正品
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Brother
印字可能枚数
約1200
インク色
マゼンタ
インク
染料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
25 142 004