brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の トナー/インク
brother(ブラザー)の インクカートリッジ
brother(ブラザー)の インクカートリッジ(ブラザー対応)
インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
DCP-J4250N/MFC-J4450N/MFC-J4950DN
インク色
ブラック
注文コード
64167690
品番
LC516XLBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・インク色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
純正インクカートリッジ
適合
DCP-J4250N/MFC-J4450N/MFC-J4950DN
種別
純正品
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Brother
印字可能枚数
約6000
インク色
ブラック
インク
顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
25 142 003