※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64167726品番PCIE-1121-AE
参考基準価格(税別)¥269,400販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。
Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。
PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。
===========================================================
対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)
インターフェース:PCI Express Gen2 x4
サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)
I/O 機能:
・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載
・生産ラインや外部制御機器との同期を実現
SDK / ソフトウェア:
・Windows/Linux 対応 SDK 提供
・C/C++/C#/Python 開発環境対応
多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能
===========================================================
【主な用途】
半導体/電子部品検査
工場自動化(FA)設備
医療用画像処理
高速・高解像度画像取得が必要な研究分野