※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64167735 品番PCIE-1122-AE
参考基準価格(税別)¥512,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。
Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。
PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。
===========================================================
対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)
インターフェース:PCI Express Gen2 x4
サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)
I/O 機能:
・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載
・生産ラインや外部制御機器との同期を実現
SDK / ソフトウェア:
・Windows/Linux 対応 SDK 提供
・C/C++/C#/Python 開発環境対応
多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能
===========================================================
【主な用途】
半導体/電子部品検査
工場自動化(FA)設備
医療用画像処理
高速・高解像度画像取得が必要な研究分野

備考【コンプライアンス】FCC CE Class A ポート数2 動作温度(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする