トルクアダプター EA723KTシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64167795 品番EA723KT-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。

仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7〜4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル アズワン品番65-9273-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする