曜日別特売
05302041 ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN マルシン(マルシン工業) 64167821

05302041 ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN マルシン(マルシン工業) 64167821
05302041 ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN マルシン(マルシン工業) 64167821
05302041 ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN マルシン(マルシン工業) 64167821
05302041 ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN マルシン(マルシン工業) 64167821
05302041 ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN マルシン(マルシン工業) 64167821

ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
クラシックブルー
内容量1個注文コード64167821品番05302041
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・『BUBBLE RIDER(バブルライダー) WOMEN』
アンバーグラデーションバブルシールドが標準搭載された、レディースサイズのシンプルなジェットヘルメット。
標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。
リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。
サイズはM、Lとも同じ帽体を使用しており、Mサイズ54~55cm、Lサイズ56~57cm。MとLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。

用途
品番:MCJ7
ジェットヘルメット
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M/L
帽体素材:ABS
帽体重量:1190g±50
内装着脱式洗濯可
あご紐ラチェット式バックル採用
補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
クラシックブルーサイズMサイズ(cm)54~55
注意
※メンズサイズ(BUBBLE RIDER MEN)とは別帽体のため、内装の互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする